PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 50 mm2 nagyáramú sínre rugós bek kék SN013978 - 3260051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugaszoló-szorító csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-70 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 10-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 10-70 mm2
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356998017
Sonepar cikkszám
SN013978
Gyártói cikkszám
3260051
Gyártói típuskód
PTPOWER 50 BU
1. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
10-70 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
10-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
10-70 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
20 mm
Magasság:
105 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
101 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
10-70 mm2
Névleges áram In:
150 A