Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 50mm2 150A TS32/35 sínre csav bek G22277 - 3009118

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs  50mm2 150A TS32/35 sínre csav bek G22277

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-70 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 25-50 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 10-16 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4017918091644

Sonepar cikkszám

G22277

Gyártói cikkszám

3009118

Gyártói típuskód

UKH 50

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-70 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

25-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

10-16 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

20 mm

Magasság:

76 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

70.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

25-70 mm2

Névleges áram In:

150 A

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Kábelvágó CUTFOX-SP VDE