PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 50mm2 földelő sork TS sínre cs bek z-s G22280 - 443049
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 25-50 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918002282
Sonepar cikkszám
G22280
Gyártói cikkszám
443049
Gyártói típuskód
USLKG 50
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
16-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
25-50 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
25-50 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
20 mm
Magasság:
81 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
25-50 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-40-120 °C
Mélység:
70.5 mm