PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 50mm2 nagyáramú sínre rugós bek z/s SN013979 - 3260052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-70 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 10-70 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356998758
Sonepar cikkszám
SN013979
Gyártói cikkszám
3260052
Gyártói típuskód
PTPOWER 50 PE
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
10-70 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
10-70 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
10-50 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
20 mm
Magasság:
105 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
10-70 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Mélység:
101 mm