Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 6,2mm2 24V DC GT10357 - 2966016

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs   6,2mm2 24V DC GT10357

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 5

  • Szélesség - 6.2 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918130794

Sonepar cikkszám

GT10357

Gyártói cikkszám

2966016

Gyártói típuskód

PLC-BSC-24DC/21

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

5

Szélesség:

6.2 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Mélység:

94 mm

Magasság:

80 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; Sorkapocs vizsgálódugasz szigetelőhüvely