Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 6mm2 35sínre csav bek zöld-sárga GT83334 - 3046223

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 6mm2 35sínre csav bek zöld-sárga GT83334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-6 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918960995

Sonepar cikkszám

GT83334

Gyártói cikkszám

3046223

Gyártói típuskód

UT 4-MTD-PE

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-6 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-4 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

47.5 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-6 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Mélység:

57.8 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24VDC 2v