Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 6mm2 5x20-30mm biztosítós,jelzőf GT84764 - 3000542

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 6mm2 5x20-30mm biztosítós,jelzőf GT84764

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - egyéb

  • Biztosítéktartó típusa - fordítható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 110-250 V

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356676014

Sonepar cikkszám

GT84764

Gyártói cikkszám

3000542

Gyártói típuskód

UK 5-HESILA 250N

Biztosító betét típusa:

egyéb

Biztosítéktartó típusa:

fordítható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

110-250 V

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-1.5 mm2

Szín:

fekete

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Magasság:

58 mm

Mélység:

58 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-4 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szélesség:

8.2 mm

PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - funkció-/technológiai modul ; Inline adatbemeneti kapocs abszolút jeladókhoz