Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 6mm2 6,3A max TS35 sínre bizt 5x20-25 SN136193 - 3025042

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 6mm2 6,3A max TS35 sínre bizt 5x20-25 SN136193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626379401

Sonepar cikkszám

SN136193

Gyártói cikkszám

3025042

Gyártói típuskód

PT 6-DREHSI (5X20)

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x20 mm

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

1000 V

Szín:

fekete

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Magasság:

77.73 mm

Mélység:

77.7 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

Névleges áram In:

10 A

Szintek száma:

1

Szélesség:

12.3 mm

Sorkapocs 6mm2 6,3A max TS35 sínre bizt 5x20-25