Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 70 mm2 192A SN146110 - 3213137

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 70 mm2 192A SN146110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-70 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 6-70 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 6-70 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356549196

Sonepar cikkszám

SN146110

Gyártói cikkszám

3213137

Gyártói típuskód

RBO 8

1. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

6-70 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

6-70 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-70 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

29 mm

Magasság:

140 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

136 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-70 mm2

Névleges áram In:

192 A

Sorkapocs 70 mm2 192A