Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 70mm2 150A TS32/35 sínre csav bek GT85076 - 3213140

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs  70mm2 150A TS32/35 sínre csav bek GT85076

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-95 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 16-70 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 16-25 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4046356549202

Sonepar cikkszám

GT85076

Gyártói cikkszám

3213140

Gyártói típuskód

UKH 70

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-95 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

16-70 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

16-25 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

20.3 mm

Magasság:

78.3 mm

Üzemi hőmérséklet:

-25-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

70.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

25-70 mm2

Névleges áram In:

192 A

Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Csatlakozó 5pólusú bus M12-es