Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 70mm2 TS32/35 sínre csav bek z/s SN140061 - 3213141

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 70mm2 TS32/35 sínre csav bek z/s SN140061

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-95 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 25-70 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356783446

Sonepar cikkszám

SN140061

Gyártói cikkszám

3213141

Gyártói típuskód

UKH 70-PE/S

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-95 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

25-70 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

16-70 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

20.3 mm

Magasság:

87.5 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

25-70 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Mélység:

70.5 mm

Sorkapocs 70mm2 TS32/35 sínre csav bek z/s