PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 95mm2 232A TS32/35 sínre csav bek imb SN025695 - 3009176
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 25-95 mm2
Potenciálok száma - 1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 35-95 mm2
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918091705
Sonepar cikkszám
SN025695
Gyártói cikkszám
3009176
Gyártói típuskód
UKH 95-PE/N
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
25-95 mm2
Potenciálok száma:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
35-95 mm2
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
35-95 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
PE-funkcióval:
Igen
Magasság:
99 mm
Mélység:
83 mm
N-funkció lehetséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
35-95 mm2
Névleges áram In:
232 A
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
50 mm
Alapszín:
egyéb