PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 95mm2 nagyáramú sínre rugós bek SN013981 - 3260100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugaszoló-szorító csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 25-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 25-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 25-95 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356778725
Sonepar cikkszám
SN013981
Gyártói cikkszám
3260100
Gyártói típuskód
PTPOWER 95
1. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
25-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
25-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
25-95 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
25 mm
Magasság:
108.7 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
105.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
25-95 mm2
Névleges áram In:
232 A