PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 95mm2 nagyáramú sínre rugós bek z/s SN013983 - 3260106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 25-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 25-95 mm2
Szerelési mód - kalapsín 15 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356778749
Sonepar cikkszám
SN013983
Gyártói cikkszám
3260106
Gyártói típuskód
PTPOWER 95 PE
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
25-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
25-95 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 15 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
25-95 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
25 mm
Magasság:
108.7 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
25-95 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Mélység:
105.5 mm