Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 95mm2 UHV 95 AS/AS SN117617 - 2130020

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 95mm2 UHV 95 AS/AS SN117617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 25-95 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 35-35 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 35-95 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117617

Gyártói cikkszám

2130020

Gyártói típuskód

UHV 95-AS/AS

1. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

25-95 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

35-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

35-95 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

40 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-85 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

110 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

35-95 mm2

Névleges áram In:

232 A

Sorkapocs 95mm2 UHV 95 AS/AS