PHOENIX CONTACT - Sorkapocs alkatrész csatlakozás diódás 19mm GT60729 - 2802329
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 6 mm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918074418
Sonepar cikkszám
GT60729
Gyártói cikkszám
2802329
Gyártói típuskód
ST-1N4007
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
6 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szín:
szürke
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 16P 16A 400V dugó betét