PHOENIX CONTACT - Sorkapocs alkatrész dugasz GT85812 - 2802316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 6 mm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918074401
Sonepar cikkszám
GT85812
Gyártói cikkszám
2802316
Gyártói típuskód
ST-BE
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
6 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szín:
szürke
Sorkapcsok ; Átvezető kapocs ; Panel átvezető sorkapocs 6 mm2