PHOENIX CONTACT - Sorkapocs Alkatrészdugasz, Névleges áram: 6 A, PC-O GT84103 - 3036796
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 5.2 mm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918929145
Sonepar cikkszám
GT84103
Gyártói cikkszám
3036796
Gyártói típuskód
PC-O
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
5.2 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szín:
szürke
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 120VAC 3z