PHOENIX CONTACT - Sorkapocs áramkör elválasztó lap ATP-ST QUATTRO GT86278 - 3030815
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918187934
Sonepar cikkszám
GT86278
Gyártói cikkszám
3030815
Gyártói típuskód
ATP-ST QUATTRO
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24V DC 1v érintk 6A TS-35-re PLC-relé