PHOENIX CONTACT - Sorkapocs áramkör elválasztó lap ATP-ST Twin GT85143 - 3030789
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918187941
Sonepar cikkszám
GT85143
Gyártói cikkszám
3030789
Gyártói típuskód
ATP-ST TWIN
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Médiakonverter ; PSI-WL-RS232-RS485/BT/2DO