PHOENIX CONTACT - Sorkapocs áramkör elválasztó lap ATP-ST4 GT26322 - 3030721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918187965
Sonepar cikkszám
GT26322
Gyártói cikkszám
3030721
Gyártói típuskód
ATP-ST 4
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
PLC ipari vezérlések ; Interface modul ; Elektronikai modul UM 45-FLK40