PHOENIX CONTACT - Sorkapocs áramkör elválasztó lap TPNS-UK GT50935 - 706647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918003784
Sonepar cikkszám
GT50935
Gyártói cikkszám
706647
Gyártói típuskód
TPNS-UK
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs válaszlap ATP-DIKD 1,5 1413285