PHOENIX CONTACT - Sorkapocs áthidaló SK 14 GT38682 - 3025176
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 3-14 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 17 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918130305
Sonepar cikkszám
GT38682
Gyártói cikkszám
3025176
Gyártói típuskód
SK 14
Megengedett kábelátmérő:
3-14 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
17 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
59.3 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor modul QUINTI UPS-hez 24VDC,3,4 Ah