Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs biztosíték fényjelzéssel fentről dugható 15-30V GT51274 - 921037

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs biztosíték fényjelzéssel fentről dugható 15-30V GT51274

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Finombiztosíték méretei - 5x20 mm

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakozási mód - egyéb

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Áram fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918010294

Sonepar cikkszám

GT51274

Gyártói cikkszám

921037

Gyártói típuskód

ST-SILED 24-UK 4

Finombiztosíték méretei:

5x20 mm

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

24 V

Áram fajtája:

AC

Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Érzékelő csatlakozó kábel M12 1,5mes