PHOENIX CONTACT - Sorkapocs D-PT 10-TWIN SN100267 - 3208748
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356643634
Sonepar cikkszám
SN100267
Gyártói cikkszám
3208748
Gyártói típuskód
D-PT 10-TWIN
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapocs D-PT 10-TWIN