PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dug.átkötő híd 10 p,szürke Z-DIK-hez GT55657 - 3006535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918147389
Sonepar cikkszám
GT55657
Gyártói cikkszám
3006535
Gyártói típuskód
FBSTB 10-ZDIK GY
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Szigetelt:
Igen
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; UC-EM (20x9) felirati lap