PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dug.átkötő híd Z-DIK RD SN089962 - 3006580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 80
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918147037
Sonepar cikkszám
SN089962
Gyártói cikkszám
3006580
Gyártói típuskód
FBSTB 80-ZDIK RD
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
80
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok - Sorkapocs dug.átkötő híd Z-DIK RD