Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható 200A/600V GT91272 - 711098

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható 200A/600V GT91272

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 200 A

  • Névleges feszültség - 200 V

  • Pólusszám - 1

  • Szélesség - 25 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918254179

Sonepar cikkszám

GT91272

Gyártói cikkszám

711098

Gyártói típuskód

HDFK 95A

Névleges áram In:

200 A

Névleges feszültség:

200 V

Pólusszám:

1

Szélesség:

25 mm

Szín:

szürke

Lezárólemez szükséges:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 50mm2 150A TS32/35 sínre csav bek