PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható átkötő híd 80P,kék Z-DIK-hez SN014605 - 3006577
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 80
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918147044
Sonepar cikkszám
SN014605
Gyártói cikkszám
3006577
Gyártói típuskód
FBSTB 80-ZDIK BU
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
80
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Címkelap, DIN A4, lemez, ezüst, felirat nélkül