PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható átkötőhíd DT/FBS 5-8 GT79794 - 3030310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918188443
Sonepar cikkszám
GT79794
Gyártói cikkszám
3030310
Gyártói típuskód
FBS 5-8
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 3×400-500AC/24VDC stabilizált 5A TS35-re