PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható átkötőhíd DT/FBS2-3,5 BU SN122329 - 3213086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - kék
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356594394
Sonepar cikkszám
SN122329
Gyártói cikkszám
3213086
Gyártói típuskód
FBS 2-3,5 BU
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
17.5 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs dugaszolható átkötőhíd DT/FBS2-3,5 BU