PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható átkötőhíd DT/FBS4-6 GT79796 - 3030255
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918188573
Sonepar cikkszám
GT79796
Gyártói cikkszám
3030255
Gyártói típuskód
FBS 4-6
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Emeletes sorkapocs ; Sorkapocs PTI 2,5-L/TG sínre rugós bek