PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható átkötőhíd DT/FBS5-3,5 BU SN122327 - 3213112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - kék
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356594462
Sonepar cikkszám
SN122327
Gyártói cikkszám
3213112
Gyártói típuskód
FBS 5-3,5 BU
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
17.5 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs dugaszolható átkötőhíd DT/FBS5-3,5 BU