PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható átkötőhíd DT/FBS5-6 GT79795 - 3030349
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918188801
Sonepar cikkszám
GT79795
Gyártói cikkszám
3030349
Gyártói típuskód
FBS 5-6
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Conductor csatlakozó 500V 15A 3P+PE, fekete