PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható átkötőkapocs 0,14 mm2 - 4mm2 SN015236 - 3209578
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-2.5 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356329859
Sonepar cikkszám
SN015236
Gyártói cikkszám
3209578
Gyártói típuskód
PT 2,5-QUATTRO
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-2.5 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
4
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
35.3 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
72.2 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-2.5 mm2
Névleges áram In:
24 A