PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható átkötőkapocs 0,14 mm2 - 4mm2 SN015853 - 3209565
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-4 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356329835
Sonepar cikkszám
SN015853
Gyártói cikkszám
3209565
Gyártói típuskód
PT 2,5-TWIN-PE
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-2.5 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
3
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
35.2 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-2.5 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Mélység:
60.5 mm