PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható átkötőkapocs BU SN003712 - 3212123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-10 mm2
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356494809
Sonepar cikkszám
SN003712
Gyártói cikkszám
3212123
Gyártói típuskód
PT 10 BU
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-10 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
10.2 mm
Magasság:
49.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
67.7 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-10 mm2
Névleges áram In:
57 A