PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd 10,2mm kék SN141036 - 1040620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 10.2 mm
Szín - kék
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626597331
Sonepar cikkszám
SN141036
Gyártói cikkszám
1040620
Gyártói típuskód
FBS 5-10 BU
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
10.2 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
57 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs dugaszolható híd 10,2mm kék