PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd 10 pólusú SN081640 - 3213196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356599276
Sonepar cikkszám
SN081640
Gyártói cikkszám
3213196
Gyártói típuskód
FBS 10-3,5 GY
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
17.5 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs dugaszolható híd 10 pólusú