PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd 2 pólusú SN068105 - 3213195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 20 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356550147
Sonepar cikkszám
SN068105
Gyártói cikkszám
3213195
Gyártói típuskód
FBI 2-20 N
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
20 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Dugaszolható átkötőhíd - BRIDGE- 5