PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd 6A 2pólus SN008257 - 2966825
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 6 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918130640
Sonepar cikkszám
SN008257
Gyártói cikkszám
2966825
Gyártói típuskód
FBST 6- PLC GY
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
6 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
6 A
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Emeletes sorkapocs ; Sorkapocs 0,2-6mm2 44A TS35-re csav bek 3 em in