PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd FB 10- RTK/S GT60669 - 311171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918001353
Sonepar cikkszám
GT60669
Gyártói cikkszám
311171
Gyártói típuskód
FB 10- RTK/S
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
45 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 24P 16A 400V alj betét