PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd FBS 1/3/5-8 SN108269 - 3032389
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356302876
Sonepar cikkszám
SN108269
Gyártói cikkszám
3032389
Gyártói típuskód
FBS 1/3/5-8
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
41 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs dugaszolható híd FBS 1/3/5-8