PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd FBS 4-6 BU SN124685 - 3036958
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - kék
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918930295
Sonepar cikkszám
SN124685
Gyártói cikkszám
3036958
Gyártói típuskód
FBS 4-6 BU
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
kék
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs dugaszolható híd FBS 4-6 BU