PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd kék 5,2mm SN137186 - 3036893
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918839161
Sonepar cikkszám
SN137186
Gyártói cikkszám
3036893
Gyártói típuskód
FBS 4-5 BU
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs dugaszolható híd kék 5,2mm