PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd kék SN102933 - 3032211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 50
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - kék
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356052573
Sonepar cikkszám
SN102933
Gyártói cikkszám
3032211
Gyártói típuskód
FBS 50-6 BU
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
50
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs dugaszolható híd kék