PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd Kék UT, ST, DT sork-hoz SN083944 - 3030117
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - kék
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356661768
Sonepar cikkszám
SN083944
Gyártói cikkszám
3030117
Gyártói típuskód
FBS 2-4 BU
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
17.5 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs dugaszolható híd Kék UT, ST, DT sork-hoz