PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd piros SN102932 - 3032224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 50
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356052580
Sonepar cikkszám
SN102932
Gyártói cikkszám
3032224
Gyártói típuskód
FBS 50-6
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
50
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs dugaszolható híd piros