PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd SN013980 - 3260067
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 20 mm
Szín - piros
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Érintésvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356997980
Sonepar cikkszám
SN013980
Gyártói cikkszám
3260067
Gyártói típuskód
EB 2-20/PT
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
20 mm
Szín:
piros
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
150 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz 31-40 jel sorkapocshoz