PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd SN141676 - 3213030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - piros
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356554299
Sonepar cikkszám
SN141676
Gyártói cikkszám
3213030
Gyártói típuskód
FBS 4-3,5
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
17.5 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs dugaszolható híd